Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm²,grau 218-513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 218-513 Anschlussblock 13P Grau
Wago 218-513 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-30854511
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-513
EAN/GTIN:
     4044918878586
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm²,grau 218-513

Leiterplattenklemme
Betätigungsschieber
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
13-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
13
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
140
€ 7,90*
ab € 3,01559*
€ 3,47559*
35
Frei Haus
ab € 3,20943*
€ 4,03943*
Lager 6012
35
Frei Haus
ab € 3,34086*
€ 4,20086*
17 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 3,5031*
€ 4,3931*
22 Tage
nicht lagernd
35
€ 4,45*
ab € 3,52458*
€ 4,42458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 4,20086*
€ 4,99902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82086*
€ 4,54682
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34086*
€ 3,97562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 147,0301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.