Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Ableitung Rolle d:23mm, sw isCon Pro+ 75SW/250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolierte Ableitung 250 m Rolle Ø23mm schwarz
Isolierte Ableitung 250 m Rolle Ø23mm schwarz
Isolierte Ableitung 250 m Rolle Ø23mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-30857096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408006
EAN/GTIN:
     4012195854265
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Erdungskabel
Erdungslitze
Rundleiter

Isolierte Ableitung Rolle d:23mm, sw isCon Pro+ 75SW/250m

Angaben zur Verlegung der OBO isCon®-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. hochspannungsfeste, isolierte Ableitung gleitentladungsfrei zusätzlicher mechanischer Schutz (schwarzer Schutzmantel) zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3) getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA äquivalenter Trennungsabstand se = 0,75 m (Luft) und se = 1,5 m (fester Baustoff) getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) halogenfrei Brandlast 4,3 kWh/m darf in explosionsgefährdeten Bereichen EX-Zone 1/2 und 21/22 unter Beachtung der aktuellen Montageanleitung angewendet werden
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
23 mm
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
23 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
0,75 m
Gewicht:
69,4 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.626,29*
€ 9.929,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.627,195*
€ 9.930,495*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.723,53*
€ 10.026,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10.458,125*
€ 10.760,375*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.003,775*
€ 11.304,875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.026,75*
€ 11.931,8325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.972,91*
€ 11.867,7629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.783,66*
€ 11.642,5554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.723,53*
€ 11.571,0007
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 38,89412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408013
ab € 510,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408024
ab € 33,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408022
ab € 32,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408056
ab € 4,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408031
ab € 34,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408036
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.