Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-202/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-202/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-202/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-202/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-30860136
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-202/031-000
EAN/GTIN:
     4044918381123

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-202/031-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10633*
€ 1,41633*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,43*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1856*
€ 1,4956*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2204*
€ 1,5304*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2906*
€ 1,6306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5304*
€ 1,82118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4704*
€ 1,74978
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2204*
€ 1,45228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02568*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,02765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-662
ab € 1,18703*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00619*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02548*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.