Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 721-164/001-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-164/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-30860190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-164/001-040
EAN/GTIN:
     4044918945431
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 721-164/001-040

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
voreilender PE-Kontakt
Rastermaß 5 mm
4-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,68154*
€ 0,81154*
200
Frei Haus
ab € 0,7249*
€ 0,8549*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,75425*
€ 0,88425*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,79*
€ 0,92*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,7907*
€ 0,9207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,88425*
€ 1,05226
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75425*
€ 0,89756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 176,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.