Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,grau 742-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-30863728
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     742-100
EAN/GTIN:
     4017332303903
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,grau 742-100

Abschlussplatte
anrastbar
1,5 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0982*
€ 0,1414*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1045*
€ 0,1495*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1054*
€ 0,1504*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1206*
€ 0,1716*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12646*
€ 0,18146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.