Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte mit Flansch gr Flansch,grau 745-345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-345 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 745-345 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012-30863917
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-345
EAN/GTIN:
     4017332608275
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago

Endplatte mit Flansch gr Flansch,grau 745-345

Endplatte
mit Flansch
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
9,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1241*
€ 0,1241*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1316*
€ 0,1316*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1425*
€ 0,1425*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1036*
€ 0,1428*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1476*
€ 0,1476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.