Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,blau 826-158/000-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-30864736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-158/000-006
EAN/GTIN:
     4017332578004
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,blau 826-158/000-006

Abschlussplatte
anrastbar
1,5 mm dick
blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22719*
€ 0,38719*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2364*
€ 0,4064*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3071*
€ 0,4171*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,453*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2676*
€ 0,4676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.