| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30869704 Herst.-Nr.: 267-437 EAN/GTIN: 4044918997836 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter Oberteil 7-polig,weiß 267-437 Leitungshalter Oberteil mit PE-Direktkontakt 7-polig 2,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,68602* | € 0,90602* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6882* | € 0,9082* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,7082* | € 0,9382* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7174* | € 0,9474* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,7224* | € 0,9524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|