| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30869705 Herst.-Nr.: 267-305 EAN/GTIN: 4045454415433 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter m.PE-Direkt mit Rastfüßen,weiß 267-305 Leitungshalter mit PE-Direktkontakt mit Rastfüßen 5-polig 2,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,39* | € 2,94* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,40144* | € 2,96144* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4846* | € 3,0646* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,5128* | € 3,1028* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,5316* | € 3,1216* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|