Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip F03 CF80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip F03 CF80
Clip F03 CF80
Artikel-Nr.:
     6012-30953395
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM646210
EAN/GTIN:
     3599076462104
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring

Clip F03 CF80

Befestigung Clip F03 für Gitterrinne CF80
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 2,96*
20
€ 5,00*
ab € 2,6065*
€ 3,3965*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,686*
€ 3,506*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 4,16*
25
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,506*
€ 4,17214
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,456*
€ 4,11264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,256*
€ 3,87464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,686*
€ 3,19634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.