| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30953558 Herst.-Nr.: KKWD 100 EAN/GTIN: 4013339956548 |
| |
|
| | |
| GFK-Deckel KKWD 100 GFK-Deckel für Bogen 90°, klein, gepresst, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.5X19 E4 wechselseitig mit min. 2 Stück erfolgen bitte gesondert bestellen. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist die Anzahl der Deckelhaltefedern bzw. Deckelbefestigungen zu erhöhen. Artikel auch in . Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | sonstige | Breite: | 100 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Deckelklammer | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,98* | € 46,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,65* | € 47,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,10* | € 47,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,59* | € 50,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,37* | € 50,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|