Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsprosse Stiel WSK 40 90 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprosse Kabelleiter 854mm ST fvz
Sprosse Kabelleiter 854mm ST fvz
Artikel-Nr.:
     6012-30957643
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6008097
EAN/GTIN:
     4012196007394
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Winkelsprosse Stiel WSK 40 90 FT

Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Breite:
854 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 41,39*
€ 54,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 54,74*
1
€ 5,00*
ab € 41,78*
€ 54,86*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 56,56*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.