Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-T-Stück 40x300mm KLMZTAL 40.300 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-T-Stück 40x300mm KLMZTAL 40.300 F
Artikel-Nr.:
     6012-30960711
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLMZTAL 40.300 F
EAN/GTIN:
     4013339178773
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Verbinder Kabelleiter

Anbau-T-Stück 40x300mm KLMZTAL 40.300 F

Anbau T-Stück, mit ungelochten eckigen Seitenholmen, mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, z-förmigen perforierten Sprossen, zur Herstellung von 90° T-Abgängen sowie bei Verwendung von 2 Anbau T-Stücken zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, stufenlose Anbaumöglichkeit an die durchlaufend gelochte Marinekabelleiter KLMZLL 40.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelleiterhöhe:
40 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,78*
€ 285,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,76*
€ 286,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 288,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.