| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30960874 Herst.-Nr.: KTAW 100 E3 EAN/GTIN: 4013339130573 |
| |
|
| | |
| Winkelkonsole 100x110mm KTAW 100 E3 Wandausleger (Winkelkonsole), zur Wandmontage, erforderliches Befestigungszubehör FLM 6x12 E3 bitte gesondert bestellen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen : 100 x 30 x 110 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 110 mm | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50..100 mm | Ausführung: | Wandausleger | Winkel: | 90 ° | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,21* | € 38,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,35* | € 38,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,08* | € 39,13* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,96* | € 41,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,35* | € 44,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|