Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5SF
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5SF
Artikel-Nr.:
     6012-30966634
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196520
EAN/GTIN:
     8711893137644

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5SF

Das komplette System beinhaltet Stahlseil, Verschluss und Schubbolzenwinkel mit vormontiertem Schubbolzen von Powers Fasteners, Inc.. Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen. Der integrierte Schubbolzen wird einfach mit Pulver oder gasbetriebenen Einschubgeräten installiert. ICC-ES ESR-2024 Auswertungsbericht für Schubbolzen von DEWALT® erhältlich.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Betonnagel (Pulver)
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Befestigungsschelle
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,478*
€ 8,028*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,5019*
€ 8,0519*
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,608*
€ 8,188*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,794*
€ 8,354*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,354*
€ 9,94126
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,254*
€ 9,82226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,814*
€ 9,29866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,544*
€ 8,97736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,794*
€ 8,08486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 167,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.