Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 A2
Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30967714
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6065475
EAN/GTIN:
     4012196046195
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring

Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 A2

Abstandshalter zur Montage von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern auf Abstand. Abstandshöhe 35 mm, Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckelspannring für kabelleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 103,87*
€ 123,75*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 104,9088*
€ 131,1988*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 108,81*
€ 135,91*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 109,58*
€ 136,23*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 141,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,78*
€ 168,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,03*
€ 165,4457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,93*
€ 160,5667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,57*
€ 156,5683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,25*
€ 135,9575
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 14,28125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.