Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau LAA 1140 R3 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigstück anbau LAA 1140 R3 FT
Abzweigstück anbau LAA 1140 R3 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30968244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225934
EAN/GTIN:
     4012196445578
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau LAA 1140 R3 FT

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 360,31*
€ 431,24*
Frei Haus
ab € 375,74*
€ 449,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 380,84*
€ 454,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,13*
€ 497,48*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 425,91*
€ 505,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.