Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsprosse IS 8-Stiel B454mm WSK 40 50 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprosse Kabelleiter 454mm ST fvz
Sprosse Kabelleiter 454mm ST fvz
Artikel-Nr.:
     6012-30968542
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6008054
EAN/GTIN:
     4012196007158
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Winkelsprosse IS 8-Stiel B454mm WSK 40 50 FT

Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Breite:
454 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 38,16*
€ 49,84*
1
€ 5,95*
ab € 38,00*
€ 49,96*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 39,28*
€ 51,07*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 51,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,94*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.