Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle ZSD-ZWR-RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31060250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171507
EAN/GTIN:
     4015081679881
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose

Datenschnittstelle ZSD-ZWR-RJ45

RJ45-Schnittstelle (Buchse-Buchse) als Verbindungsstück für Datenleitungen im Funktionsraum für Zusatzanwendungen oberhalb des Zählers
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
49 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,55*
€ 21,53*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 21,07*
€ 22,06*
10 Tage
118
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 25,42*
€ 5,00*
ab € 24,37*
€ 25,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,67*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.