Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwandsender IN io Pure Shine Smoove RS100#1811318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwandsender IN io Pure Shine Smoove RS100#1811318
Funkwandsender IN io Pure Shine Smoove RS100#1811318
Artikel-Nr.:
     6012-31063545
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811318
EAN/GTIN:
     3660849503758
Suchbegriffe:
SmartHome Rollladensteuerung
smarthome rollladensteuerung

Funkwandsender IN io Pure Shine Smoove RS100#1811318

Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS 100 Rollladenantrieb(en). Spezieller Schalter zur Einstellung der gewünschten Fahrgeschwindigkeit (normal / langsam). Im langsamen Fahrmodus bewegen sich Rollläden besonders leise. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.