| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31064543 Herst.-Nr.: 5454428 EAN/GTIN: 3760054544284 |
| |
|
| | |
| Funksender 4 Kanäle E4BPPX 4-Kanal Einbausender mit externer Antenne, pro Kanal auf 4 Empfänger anlernbar und mit Empfangsbestätigungsfunktion. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | ja | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,34* | € 99,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,43* | € 99,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 103,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,05* | € 105,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|