| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31077180 Herst.-Nr.: BE-BZS86.01 EAN/GTIN: 4251916110147 |
| |
|
| | |
| Bedienzentrale Smart 86 Farbdisplay rws/glän BE-BZS86.01 KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 6 mechanischen Tasten mit Fingermulde, Farbdisplay und RGB-Statusanzeige. Zentrale Bedienstelle mit bis zu 24 Funktionen, Zeitschaltuhr und integriertem Raumtemperaturregler. Großes, aktives Farbdisplay (automatische Helligkeitsanpassung). Vier Direktbedienfunktionen für häufig verwendete Funktionen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Betätigungspunkte: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,99* | € 217,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,63* | € 219,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,27* | € 225,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 226,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 191,87* | € 230,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|