Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enocean Wippe K.1, pws. glänzend 24117109W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31077332
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24117109W
EAN/GTIN:
     4011334526308
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
berker wippe polarweiß

Enocean Wippe K.1, pws. glänzend 24117109W

Enocean mit Wippe K.1, polarweiß glänzend
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,31*
10
€ 5,46*
ab € 4,344*
€ 5,834*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,476*
€ 6,006*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,006*
€ 7,14714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,506*
€ 6,55214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.