Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31077360 Herst.-Nr.: 506900 EAN/GTIN: 4010337107897 |
| |
|
| | |
| Betauungssensor Zubehör 506900 Betauungssensor - Erkennen von Kondenswasserbildung. - Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör). - Montage auf Kühlmittelleitung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit Display: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,98* | € 76,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,11* | € 76,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,75* | € 77,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,36* | € 77,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,07* | € 78,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|