Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825
SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825
Artikel-Nr.:
     6012-31078215
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050B0001
EAN/GTIN:
     6955891819542
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825

Frei programmierbares Touchpanel mit 10-Zoll-IPS-Bildschirm und einer Auflösung von 1280*800, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint. Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems sowie die vollständig integrierten Funktionen von ABB Welcome®.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, touch display
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 833,07*
€ 897,29*
€ 5,95*
ab € 827,86*
€ 897,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 837,33*
€ 906,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 840,12*
€ 906,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,87*
€ 973,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,21*
€ 1.078,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,48*
€ 1.075,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,51*
€ 1.051,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,81*
€ 1.021,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,33*
€ 996,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0166
ab € 73,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA008300A0477
ab € 115,62*
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA310160B0001
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.