Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31078611 Herst.-Nr.: S54319F20A1 EAN/GTIN: 4047625015602 |
|
|
| | |
| Sockelzusatz BA720 Für die Zuführung von Aufputzkanäle (max. 20 mm) und Kabelkanäle (max. 25 mm x 15 mm). Der Meldersockel wird mit dem Schnappverschluss befestigt. Montageschlitze 46...90 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 25 mm | Durchmesser: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,37* | € 7,89* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 7,94* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,08* | € 8,88* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,00* | € 9,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,62* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|