Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungskit A (70W) FP120-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgungskit A (70W) FP120-Z1
Artikel-Nr.:
     6012-31078701
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54400S122A1
EAN/GTIN:
     4047625016098

Stromversorgungskit A (70W) FP120-Z1

Die autonome Stromversorgung (70 W) FP120 wandelt Netz- in Systemspannung um und lädt die Batterien auf. Netzspannung und Batterien werden überwacht und je ein Störsignal und Relaisausgang bereitgestellt. Für externe Geräte auf Systemspannung bietet es zwei separate, isolierte 24-V-Ausgänge.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom bei DC:
2500 A
Breite:
430 mm
Höhe:
399 mm
Tiefe:
124 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 711,79*
€ 806,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,73*
€ 815,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 755,17*
€ 848,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 758,48*
€ 856,22*
Frei Haus
ab € 801,79*
€ 924,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,86*
€ 1.010,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,96*
€ 994,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,11*
€ 930,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.