Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display 2,4" Format 70 - Busch-art linear SD/U12.70.11-4015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display 2,4" Format 70 - Busch-art linear SD/U12.70.11-4015
Display 2,4" Format 70 - Busch-art linear SD/U12.70.11-4015
Artikel-Nr.:
     6012-31079070
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310010B0006
EAN/GTIN:
     6955891819993
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

Display 2,4" Format 70 - Busch-art linear SD/U12.70.11-4015

Busch-Trevion® 2,4"
Display - Busch-art linear Frei programmierbares Touchpanel mit einem 2,4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 240*240, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht. Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät: Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib bedientableau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 248,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,04*
€ 249,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 251,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0166
ab € 73,69*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006300A1610
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.