Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P9h IP67 5B9509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P9h IP67 5B9509
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P9h IP67 5B9509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31154020
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     5B9509
EAN/GTIN:
     4015609065271
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P9h IP67 5B9509

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose schräg
mit Schraubanschluss
250A 5P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.713,22*
€ 2.867,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.727,65*
€ 2.868,51*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.747,51*
€ 2.890,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.747,91*
€ 2.895,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.895,00*
€ 3.445,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.869,16*
€ 3.414,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.791,65*
€ 3.322,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,81*
€ 3.291,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.747,91*
€ 3.270,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.