Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31154175
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6A0501
EAN/GTIN:
     4015609061136
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501

WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
200A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.776,45*
€ 1.879,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.747,14*
€ 1.879,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.793,98*
€ 1.897,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.903,89*
€ 2.021,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,48*
€ 2.258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,44*
€ 2.246,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,67*
€ 2.186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,14*
€ 2.151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,98*
€ 2.134,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.