Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schraubenlos 32A 4P 400V 6h IP44 330406SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schraubenlos 32A 4P 400V 6h IP44 330406SL
Kupplung schraubenlos 32A 4P 400V 6h IP44 330406SL
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-31156343
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330406SL
EAN/GTIN:
     4015609559916
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
walther cee-kupplung 32a

Kupplung schraubenlos 32A 4P 400V 6h IP44 330406SL

WALTHER Kupplung 32A 4P 400V 6h IP44
schraubenlos
aus PA6-Material
mit Schneid-Klemm-Technik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 34,66*
€ 42,00*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 45,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,37*
€ 46,51*
1
€ 5,46*
ab € 36,14*
€ 47,55*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,04*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.