Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte A10 f. Sub-Min 9pol 1f 700681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte A10 f. Sub-Min 9pol 1f 700681
Adapterplatte A10 f. Sub-Min 9pol 1f 700681
Artikel-Nr.:
     6012-31157217
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700681
EAN/GTIN:
     4015609026302
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Adapterplatte A10 f. Sub-Min 9pol 1f 700681

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 1fach 9pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe A10
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Länge:
56,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,80*
1
€ 5,46*
ab € 4,85*
€ 6,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,56*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 7,90*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,73*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.