Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse A3 63mm LVB Buchsenein. 700726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse A3 63mm LVB Buchsenein. 700726
Kupplungsgehäuse A3 63mm LVB Buchsenein. 700726
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-31157226
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700726
EAN/GTIN:
     4015609426805
Suchbegriffe:
Schneid-Klemm-Steckverbinder
schneid-klemm steckverbinder

Kupplungsgehäuse A3 63mm LVB Buchsenein. 700726

WALTHER Kupplungsgehäuse mit Buchseneinsatz
der Baureihe A3
glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse
der Höhe 63mm
lichtgrau (RAL 7035)
mit Längsverriegelungsbügel aus Polyamid
und Schneidklemm-Technik
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
26,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 14,58*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 15,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 16,41*
1
€ 5,46*
ab € 11,83*
€ 16,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,43*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.