Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B6 29mm LVB m.Klappdeck 714406AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B6 29mm LVB m.Klappdeck 714406AL
Anbaugehäuse B6 29mm LVB m.Klappdeck 714406AL
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-31158793
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714406AL
EAN/GTIN:
     4015609363865
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B6 29mm LVB m.Klappdeck 714406AL

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
und Aluminium-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Montageausschnitt 52x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 19,13*
1
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 19,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 21,26*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,59*
€ 22,08*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,24*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.