Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 AD119304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 AD119304
Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 AD119304
Artikel-Nr.:
     6012-31159658
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AD119304
EAN/GTIN:
     4015609265558
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 AD119304

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 309,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,40*
€ 310,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,44*
€ 311,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,05*
€ 312,53*
€ 5,95*
ab € 329,67*
€ 387,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.