Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW711505CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW711505CC
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW711505CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31165083
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711505CC
EAN/GTIN:
     4015609056002
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW711505CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
600..690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,88*
€ 529,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 449,98*
€ 530,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 464,05*
€ 534,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 494,30*
€ 568,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,60*
€ 636,174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,54*
€ 628,9626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,68*
€ 586,2892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,05*
€ 574,8295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,05*
€ 552,2195
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.