Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose 16A 5P 1h IP54 FW513501CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose 16A 5P 1h IP54 FW513501CC
CEE NEO Anbaudose 16A 5P 1h IP54 FW513501CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31165849
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW513501CC
EAN/GTIN:
     4015609057894
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose 16A 5P 1h IP54 FW513501CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 1h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,41*
€ 520,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,85*
€ 520,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 447,89*
€ 525,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,50*
€ 560,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,23*
€ 625,0237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,19*
€ 620,2161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,54*
€ 593,2626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,28*
€ 573,9132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,89*
€ 532,9891
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.