Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusschraube VS13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusschraube VS13,5
Verschlusschraube VS13,5
Artikel-Nr.:
     6012-31167199
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061764
EAN/GTIN:
     4007685074551

Verschlusschraube VS13,5

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0757*
€ 0,1109*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0761*
€ 0,111*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,1166*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,086*
€ 0,1234*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11482*
€ 0,16182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.