Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterflansch Aluminium KPL.RAL9006 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterflansch Aluminium KPL.RAL9006 A
Artikel-Nr.:
     6012-31167216
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016896000
EAN/GTIN:
     4024337089459

Adapterflansch Aluminium KPL.RAL9006 A

Adapterflansch, Aluminium Tragsystem CS-3000
RAL 9006
für große Gehäuse mit Türprofil und/oder Tastatur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
285 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,03*
€ 94,78*
€ 5,46*
ab € 75,66*
€ 95,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 97,89*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,79*
€ 105,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,66*
€ 133,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.