Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel für M- und XL-Serie P761


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügel für M- und XL-Serie P761
Flügel für M- und XL-Serie P761
Artikel-Nr.:
     6012-31167252
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P761
EAN/GTIN:
     4260182064641
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Flügel für M- und XL-Serie P761

Mithilfe der Flügel wird die Membrandose M1 60 direkt an der Stahlarmierung befestigt. Für die Befestigung an der Schalung ist weder ein Gegenlager noch ein Stützelement nötig. Durch die besondere Konstruktion der Flügel wird der Normabstand zu Türschalungen von 15 cm eingehalten. Je nach Befestigungsrichtung der Flügel an der Membrandose ist eine Betonüberdeckung von 20-60 mm möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,80*
€ 21,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,855*
€ 22,095*
€ 5,95*
ab € 16,5955*
€ 23,0355*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,93*
€ 24,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.