Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UJ
Artikel-Nr.:
     6012-31167504
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL119304UJ
EAN/GTIN:
     4015609289325
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UJ

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und FI-Schalter 2pol. 25A/0,03A
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,71*
€ 645,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 550,80*
€ 645,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 562,41*
€ 649,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 564,30*
€ 651,33*
€ 5,95*
ab € 702,29*
€ 801,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,33*
€ 775,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,10*
€ 731,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.