Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 11h IP54 FW711411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 11h IP54 FW711411CC
Artikel-Nr.:
     6012-31168972
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711411CC
EAN/GTIN:
     4015609275069
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 11h IP54 FW711411CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 11h 440V 60Hz~
mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
und hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
69 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 274,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,97*
€ 275,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 277,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,20*
€ 292,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,54*
€ 330,2726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,29*
€ 326,4051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,28*
€ 316,8732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,23*
€ 306,1037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,14*
€ 276,2466
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.