Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,0-ED-1,0ST AU-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31200613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099993
EAN/GTIN:
     4055626948157
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt CK2,0-ED-1,0ST AU-L

Crimpkontakt, Artikelfamilie: VARIOCON, Aderquerschnitt min.: 0,35 mm², Aderquerschnitt max.: 1 mm², Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, für HC-MOT-AFL-SET, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1318990
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,72*
€ 0,89*
100
€ 5,00*
ab € 0,754*
€ 0,934*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,7867*
€ 0,9667*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,97*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9467*
€ 1,12657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8967*
€ 1,06707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8767*
€ 1,04327
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.