| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31201018 Herst.-Nr.: 1346543 EAN/GTIN: 4063151659486 |
|
|
| | |
| Schutzdeckel HC-B16-HCFD-PR-BK Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,4 mm, Dichtung: ja Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 124 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,90* | € 16,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,10* | € 18,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,44* | € 19,23* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,74* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|