Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:AA-SC#1115614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1115614 Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
Phoenix Contact 1115614 Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
Artikel-Nr.:
     6012-31201776
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115614
EAN/GTIN:
     4063151040154
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:AA-SC#1115614

LWL-Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 2, 100 GBit/s, OS2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
0,5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,61*
€ 26,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,90*
€ 28,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,50*
€ 51,04*
€ 5,00*
ab € 40,16*
€ 53,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.