Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker LPC 16 HC/ 4#1716817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, gerade, grün, 1716817
Buchsenleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, gerade, grün, 1716817
Artikel-Nr.:
     6012-31202577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1716817
EAN/GTIN:
     4055626689876
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Leiterplattenstecker LPC 16 HC/ 4#1716817

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: LPC 16 HC/..-ST, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16 advanced, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,85*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,1171*
€ 8,8771*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,3148*
€ 9,1248*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,7504*
€ 9,6604*
1
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,1248*
€ 10,85851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3148*
€ 8,70461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 228,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.