| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31202676 Herst.-Nr.: 1098174 EAN/GTIN: 4055626941769 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme LPTA 6/ 1-7,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: LPTA 6/, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Höhe: | 33,76 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 7,5 mm | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 8 kV | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,764* | € 0,994* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,866* | € 1,116* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8822* | € 1,1422* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9204* | € 1,1904* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9293* | € 1,1993* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|