| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31203287 Herst.-Nr.: 1313285 EAN/GTIN: 4063151569051 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder PRC 20/2-C1-#1313285 Steckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 2, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: AC Weitere Informationen: | | Anzahl der Steuerkontakte: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP66 | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,24* | € 10,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,20* | € 11,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,28* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|