Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. PTCM 0,5/ 4-P-2,5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1220120
Buchsenleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1220120
Artikel-Nr.:
     6012-31203321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1220120
EAN/GTIN:
     4063151305802
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverbind. PTCM 0,5/ 4-P-2,5 WH

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Farbe: weiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: PTCM 0,5/..-P, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,3088*
€ 0,3788*
250
€ 5,46*
ab € 0,30964*
€ 0,43964*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,31892*
€ 0,45892*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,3302*
€ 0,4702*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,45892*
€ 0,54611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39892*
€ 0,47471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38892*
€ 0,46281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31892*
€ 0,37951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 114,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.