Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC241M2X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC241M2X
Artikel-Nr.:
     6012-31204311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1241383
EAN/GTIN:
     4063151441173
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC241M2X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,63*
€ 667,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 596,38*
€ 668,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 598,55*
€ 673,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,37*
€ 736,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 673,63*
€ 801,6197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 657,83*
€ 782,8177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,88*
€ 756,6972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 622,85*
€ 741,1915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,55*
€ 712,2745
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 29,9275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.